Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 2 Platten 48x48 inkl. Schrauben u. Muttern rund/rund ø 8-10/ø 8-10 mm

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 2 Platten 48x48 inkl. Schrauben u. Muttern rund/rund ø 8-10/ø 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50122

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041361313

Sonepar Artikelnummer

121005816

Hersteller Artikelnummer

50122

Hersteller Typ

KON04

Hersteller Artikel Nr.:

50122

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.104 kg

KON04 Klemme, bestehend aus 2 Platten Dimension 48 mm x 48 mm und 4 Schrauben sowie Muttern M6, für die Ausführung von Verbindungen zwischen runden Leitern Φ 8 – Φ 10 mm über der Erde.