HERMI - Klemme, 2 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 8-10 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50558
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125200931
Sonepar Artikelnummer
121005860
Hersteller Artikelnummer
50558
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50558
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.175 kg


