Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 2 Platten 58x68 inkl. Schrauben, Mutter M8 Leitungen 95mm²/ 95mm² Cu

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 2 Platten 58x68 inkl. Schrauben, Mutter M8 Leitungen 95mm²/ 95mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400121

  • Geeignet für - Staberder/Rundleiter

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125201532

Sonepar Artikelnummer

121006100

Hersteller Artikelnummer

400121

Hersteller Typ

KON07 A

Hersteller Artikel Nr.:

400121

Geeignet für:

Staberder/Rundleiter

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.256 kg

Klemme, Dimension 58 x 68 mm und Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen den Leitern von verschiedenen Dimensionen.