Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 20x52 m. Schraube M6 als Rundleitungshalter ø 8-10 auf Blechdächern

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 20x52 m. Schraube M6 als Rundleitungshalter ø 8-10 auf Blechdächern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200123

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055089968

Sonepar Artikelnummer

121006018

Hersteller Artikelnummer

200123

Hersteller Typ

KON20 B

Hersteller Artikel Nr.:

200123

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.068 kg

Klemme, bestehend aus Platten Dimension 20 x 52 mm und Schrauben M6, für die Ausführung als Halter eines runden Leiters auf Blechdächer.