HERMI - Klemme, 3 Platten 100x100 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 16-35mm²/bis 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400649
Durchmesser Rundleiter 1 - 4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125203352
Sonepar Artikelnummer
121006283
Hersteller Artikelnummer
400649
Hersteller Typ
KON02 C
Hersteller Artikel Nr.:
400649
Durchmesser Rundleiter 1:
4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
70 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.633 kg


