HERMI - Klemme, 3 Platten 20x48 inkl. Schrauben, Muttern M6 Flachleitung bis 25mm Edels.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80531
Geeignet für - Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201365
Sonepar Artikelnummer
121005902
Hersteller Artikelnummer
80531
Hersteller Typ
KON05
Hersteller Artikel Nr.:
80531
Geeignet für:
Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.038 kg


