HERMI - Klemme, 3 Platten 20x48 inkl. Schrauben, Muttern M6 Rundleitung ø 8 Cu Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80107
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361719
Sonepar Artikelnummer
121005891
Hersteller Artikelnummer
80107
Hersteller Typ
KON05
Hersteller Artikel Nr.:
80107
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.044 kg


