HERMI - Klemme, 3 Platten 20x58 inkl. Schrauben, Muttern M6 Flachleitung 30x3,5mm Edels.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80526
Geeignet für - Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369609
Sonepar Artikelnummer
121005898
Hersteller Artikelnummer
80526
Hersteller Typ
KON05 A
Hersteller Artikel Nr.:
80526
Geeignet für:
Flachleiter
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.056 kg


