HERMI - Klemme, 3 Platten 20x58 inkl. Schrauben, Muttern M6 Rundeitung 120mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80532
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201372
Sonepar Artikelnummer
121005903
Hersteller Artikelnummer
80532
Hersteller Typ
KON05 A
Hersteller Artikel Nr.:
80532
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.083 kg
Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 20 x 58 mm und 2 Schrauben sowie Muttern M6, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen flachen Leitern 30 mm und Blechteilen.


