HERMI - Klemme, 3 Platten 20x58 inkl. Schrauben, Muttern M6 Rundleitung ø 8-10mm Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80528
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201341
Sonepar Artikelnummer
121005900
Hersteller Artikelnummer
80528
Hersteller Typ
KON05 A
Hersteller Artikel Nr.:
80528
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.057 kg


