Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 40x40 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 8-10 Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 40x40 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 8-10 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50523

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072769836

Sonepar Artikelnummer

121005835

Hersteller Artikelnummer

50523

Hersteller Typ

KON04C SIMPLE

Hersteller Artikel Nr.:

50523

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.091 kg

KON04 C SIMPLE Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 40 mm x 40 mm und Schraube M10, für die Ausführung von Verbindungen zwischen runden Leitern Φ 8 – Φ 10 mm und Blechteilen über der Erde.