HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben, Mutter M6 Leitungen 16-35mm²/ø 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50313
Durchmesser Rundleiter 1 - 4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366752
Sonepar Artikelnummer
121005824
Hersteller Artikelnummer
50313
Hersteller Typ
KON08
Hersteller Artikel Nr.:
50313
Durchmesser Rundleiter 1:
4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.168 kg


