HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben, Mutter M6 Leitungen ø 8-10mm/16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50112
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041364642
Sonepar Artikelnummer
121005814
Hersteller Artikelnummer
50112
Hersteller Typ
KON08
Hersteller Artikel Nr.:
50112
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
4.5 .. 6.7 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.152 kg


