Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben, Mutter M6 Leitungen ø 8-10mm/ø 8-10mm

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben, Mutter M6 Leitungen ø 8-10mm/ø 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50117

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041369227

Sonepar Artikelnummer

121005815

Hersteller Artikelnummer

50117

Hersteller Typ

KON08

Hersteller Artikel Nr.:

50117

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.163 kg

KON08 Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 48 mm x 48 mm und Schrauben sowie Muttern M6, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen runden Leitern von verschiedenen Dimensionen in und über der Erde.