HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben, Mutter M6 Leitungen ø 8/16-35mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50310
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361351
Sonepar Artikelnummer
121005821
Hersteller Artikelnummer
50310
Hersteller Typ
KON08
Hersteller Artikel Nr.:
50310
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
4.5 .. 6.7 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.184 kg


