HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 16-35mm²/bis 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30122
Durchmesser Rundleiter 1 - 4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361122
Sonepar Artikelnummer
121005753
Hersteller Artikelnummer
30122
Hersteller Typ
KON03
Hersteller Artikel Nr.:
30122
Durchmesser Rundleiter 1:
4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
20 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.140 kg


