HERMI - Klemme, 3 Platten 48x48 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 8/bis 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50207
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361320
Sonepar Artikelnummer
121005818
Hersteller Artikelnummer
50207
Hersteller Typ
KON03
Hersteller Artikel Nr.:
50207
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
20 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.146 kg


