HERMI - Klemme, 3 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 10/ø 10 mm Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50561
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125200962
Sonepar Artikelnummer
121005863
Hersteller Artikelnummer
50561
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50561
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.213 kg


