HERMI - Klemme, 3 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 10/ø 16 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50555
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769973
Sonepar Artikelnummer
121005857
Hersteller Artikelnummer
50555
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50555
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.209 kg


