HERMI - Klemme, 3 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 16 mm Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50559
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125200948
Sonepar Artikelnummer
121005861
Hersteller Artikelnummer
50559
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50559
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.193 kg


