HERMI - Klemme, 3 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8-10/ø 16 St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50549
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072767801
Sonepar Artikelnummer
121005851
Hersteller Artikelnummer
50549
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50549
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.180 kg


