HERMI - Klemme, 3 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8/ø 16 Cu Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50573
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201082
Sonepar Artikelnummer
121005875
Hersteller Artikelnummer
50573
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50573
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.182 kg


