HERMI - Klemme, 3 Platten 50x50 inkl. Schraube M10 Rundleitungen ø 8/ø 8-10 Edelstahl Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50568
Geeignet für - Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201037
Sonepar Artikelnummer
121005870
Hersteller Artikelnummer
50568
Hersteller Typ
KON04F SIMPLE
Hersteller Artikel Nr.:
50568
Geeignet für:
Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.186 kg


