HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 120mm²/16x35mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40311
Durchmesser Rundleiter 1 - 12.4 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361207
Sonepar Artikelnummer
121005764
Hersteller Artikelnummer
40311
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
40311
Durchmesser Rundleiter 1:
12.4 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
4.5 .. 6.7 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.286 kg


