HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 120mm²/50mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400137
Durchmesser Rundleiter 1 - 12.4 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201662
Sonepar Artikelnummer
121006115
Hersteller Artikelnummer
400137
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400137
Durchmesser Rundleiter 1:
12.4 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.294 kg


