HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 120mm²/ø 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400115
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366295
Sonepar Artikelnummer
121006094
Hersteller Artikelnummer
400115
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400115
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.286 kg


