HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 150mm²/150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400117
Durchmesser Rundleiter 1 - 13.8 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 13.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201495
Sonepar Artikelnummer
121006096
Hersteller Artikelnummer
400117
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400117
Durchmesser Rundleiter 1:
13.8 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
13.8 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.269 kg


