Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 150mm²/16-35mm²

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 150mm²/16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400214

  • Geeignet für - Staberder/Rundleiter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125202331

Sonepar Artikelnummer

121006182

Hersteller Artikelnummer

400214

Hersteller Typ

KON07

Hersteller Artikel Nr.:

400214

Geeignet für:

Staberder/Rundleiter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.257 kg

KON07 Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 58 mm x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen den Leitern von verschiedenen Dimensionen in und über der Erde 16-35 mm2 / 240 mm2.