HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 150mm²/95mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400141
Durchmesser Rundleiter 1 - 13.8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201709
Sonepar Artikelnummer
121006119
Hersteller Artikelnummer
400141
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400141
Durchmesser Rundleiter 1:
13.8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.291 kg


