Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 16-35mm²/16-35mm²

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 16-35mm²/16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400128

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 4.5 .. 6.7 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125201594

Sonepar Artikelnummer

121006106

Hersteller Artikelnummer

400128

Hersteller Typ

KON07

Hersteller Artikel Nr.:

400128

Durchmesser Rundleiter 1:

4.5 .. 6.7 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

4.5 .. 6.7 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.287 kg

KON07 Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 58 mm x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen den Leitern von verschiedenen Dimensionen in und über der Erde 16-35 mm2 / 240 mm2.