HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 185mm²/95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400222
Durchmesser Rundleiter 1 - 15.4 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125202416
Sonepar Artikelnummer
121006190
Hersteller Artikelnummer
400222
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400222
Durchmesser Rundleiter 1:
15.4 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.251 kg


