HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 185mm²/ø 20 Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400241
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 20 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125202591
Sonepar Artikelnummer
121006204
Hersteller Artikelnummer
400241
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400241
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
20 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.260 kg


