Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 240mm²/185mm²

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 240mm²/185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400194

  • Geeignet für - Staberder/Rundleiter

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125202164

Sonepar Artikelnummer

121006167

Hersteller Artikelnummer

400194

Hersteller Typ

KON07

Hersteller Artikel Nr.:

400194

Geeignet für:

Staberder/Rundleiter

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.273 kg

Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 58 x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen den Leitern von verschiedenen Dimensionen und Erdungssonde. Für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen den Leitern von verschiedenen Dimensionen in und über der Erde, 16 - 35 mm2 / 240 mm2