HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 50mm²/16-35mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400129
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201600
Sonepar Artikelnummer
121006107
Hersteller Artikelnummer
400129
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400129
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
4.5 .. 6.7 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.285 kg


