HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 70mm²/16-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400163
Durchmesser Rundleiter 1 - 9.5 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 4.5 .. 6.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201853
Sonepar Artikelnummer
121006136
Hersteller Artikelnummer
400163
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400163
Durchmesser Rundleiter 1:
9.5 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
4.5 .. 6.7 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.262 kg


