HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 70mm²/70mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400133
Durchmesser Rundleiter 1 - 9.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125201631
Sonepar Artikelnummer
121006111
Hersteller Artikelnummer
400133
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400133
Durchmesser Rundleiter 1:
9.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
9.5 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.285 kg


