HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 70mm²/ø 20 Cu Edels.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400252
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 20 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125202706
Sonepar Artikelnummer
121006215
Hersteller Artikelnummer
400252
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400252
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.278 kg


