HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen 95mm²/95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400113
Durchmesser Rundleiter 1 - 11 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041365021
Sonepar Artikelnummer
121006092
Hersteller Artikelnummer
400113
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
400113
Durchmesser Rundleiter 1:
11 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.251 kg


