HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/95 mm² Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40610
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361252
Sonepar Artikelnummer
121005770
Hersteller Artikelnummer
40610
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
40610
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.286 kg


