HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/ø 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40611
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361269
Sonepar Artikelnummer
121005771
Hersteller Artikelnummer
40611
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
40611
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.252 kg


