HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/ø 20 Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40725
Geeignet für - Rundleiter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041369241
Sonepar Artikelnummer
121005808
Hersteller Artikelnummer
40725
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
40725
Geeignet für:
Rundleiter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.271 kg
KON07 Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 58 mm x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen runden Leitern von verschiedenen Dimensionen in und über der Erde.


