HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/ø 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40711
Geeignet für - Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361276
Sonepar Artikelnummer
121005807
Hersteller Artikelnummer
40711
Hersteller Typ
KON07
Hersteller Artikel Nr.:
40711
Geeignet für:
Staberder/Rundleiter
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.252 kg


