Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/ø 8-10 Edels.

kopierenkopieren
HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schraube, Mutter M8 Leitungen ø 8-10/ø 8-10 Edels.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40111

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8 .. 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041361153

Sonepar Artikelnummer

121005759

Hersteller Artikelnummer

40111

Hersteller Typ

KON07

Hersteller Artikel Nr.:

40111

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.252 kg

KON07 Klemme, bestehend aus 3 Platten Dimension 58 mm x 58 mm und Schrauben sowie Muttern M8, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen runden Leitern von verschiedenen Dimensionen in und über der Erde.