HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern Leitung ø 10 u. LOP-P Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40613
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041366769
Sonepar Artikelnummer
121005773
Hersteller Artikelnummer
40613
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40613
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser Rundleiter 2:
10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.260 kg


