HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 150mm²/bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40638
Durchmesser Rundleiter 1 - 13.8 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769713
Sonepar Artikelnummer
121005798
Hersteller Artikelnummer
40638
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40638
Durchmesser Rundleiter 1:
13.8 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.267 kg


