HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 150mm²/bis 30mm Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40626
Durchmesser Rundleiter 1 - 13.8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769607
Sonepar Artikelnummer
121005786
Hersteller Artikelnummer
40626
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40626
Durchmesser Rundleiter 1:
13.8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.293 kg


