HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 16-35mm²/bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40615
Durchmesser Rundleiter 1 - 4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761397
Sonepar Artikelnummer
121005775
Hersteller Artikelnummer
40615
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40615
Durchmesser Rundleiter 1:
4.5 .. 6.7 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.265 kg


