HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern Leitungen 185mm²/bis 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40631
Durchmesser Rundleiter 1 - 15.4 mm
Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072769645
Sonepar Artikelnummer
121005791
Hersteller Artikelnummer
40631
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40631
Durchmesser Rundleiter 1:
15.4 mm
Werkstoff:
Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.272 kg


