HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 16/bis 30 mm Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40619
Durchmesser Rundleiter 1 - 16 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125213092
Sonepar Artikelnummer
121005779
Hersteller Artikelnummer
40619
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40619
Durchmesser Rundleiter 1:
16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.293 kg


