HERMI - Klemme, 3 Platten 58x58 inkl. Schrauben u. Muttern rund/flach ø 20/bis 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40620
Durchmesser Rundleiter 1 - 20 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055084291
Sonepar Artikelnummer
121005780
Hersteller Artikelnummer
40620
Hersteller Typ
KON02
Hersteller Artikel Nr.:
40620
Durchmesser Rundleiter 1:
20 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.262 kg


